Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 4,5x50 SK PZ TG gevz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-551145
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551145
EAN/GTIN:
     4048962283150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CZP YC ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
4,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
2,9 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-ø:
9 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
3,3 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 50 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
gelb
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
1842.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.