Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 5,0x120 SK TX TG blvz 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-551200
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551200
EAN/GTIN:
     4048962283709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
72 mm
Kern-ø:
3,15 mm
Kopfhöhe:
3,1 mm
Kopf-ø:
10 mm
Länge:
120 mm
Schaftdurchmesser:
3,65 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 120 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1048.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,06657*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,09607*
€ 0,11432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08947*
€ 0,10647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08707*
€ 0,10361
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06657*
€ 0,07922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.