Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer D-WFo Set (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-551442
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551442
EAN/GTIN:
     4048962306583
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Forstnerbohrer mit Zentrierspitze für ein punktgenaues Anbohren. Durch gezahnte Umfangschneiden werden schnelle und ausrissfreie Bohrungen ermöglicht. Ideal geeignet zum Bohren von Sack-, Durchgangs- und Topfbundlöchern.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
15-20-25-30-35 mm
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Bohrgrund:
Holz
Werkzeugaufnahme:
zylindrische Steckachse
Produkttyp:
Bohrer-Set
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
Inhalt:
5 Stück: 15/90, 20/90, 25/90, 30/90, 35/90
net_weight:
551.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.