Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M24x170/70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-552057
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552057
EAN/GTIN:
     4048962356687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
190 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
24 mm
Gewinde:
M24
Länge:
270 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
70 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Skalenteile Mörtel:
26
Verankerungstiefe:
170 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
3492.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,45*
€ 126,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,72*
€ 125,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,21*
€ 120,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,30*
€ 116,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,56*
€ 103,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.