Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen Entleerbeutel FVC PB (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-552060
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552060
EAN/GTIN:
     4048962356717
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Sauger
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Entleerbeutel aus Polyethylen für 35l Behälter geprüft nach Staubklasse M.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Geeignet für:
FVC 35 M
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
5 x Polyethylen Entleerbeutel FVC PB
net_weight:
517.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,98*
€ 77,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,57*
€ 75,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,19*
€ 74,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,54*
€ 72,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.