Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M24 8.8 (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-552110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552110
EAN/GTIN:
     4048962357172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter & Unterlegscheibeaus galvanisch verzinktemStahlfür beispielsweise Ankerstangen FIS A.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M24 mm | M24
Passend zu:
FIS A M24
Schlüsselweite:
36 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4 mm
Werkstoff:
Stahl, gvz.
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
658.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.