Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack FSS-B 18V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-552930
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552930
EAN/GTIN:
     4048962362473
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku-Schlagschrauber
Der leistungsstarke Li-Ion Akku FSS-B 4.0Ah mit seiner 18V Spannung liefert reichlich Power für alle CAS-kompatiblen Elektrowerkzeuge.
Weitere Informationen:
Gewicht:
670 g
Passend zu:
FIS DB S Pro / FIS DB SL Pro
Profi / DIY:
Profi
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Lagerung und Verarbeitung:
-20 - +80 °C
CAS kompatibel:
Ja
Luftfeuchtigkeit:
< 90 %
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Akkupack
net_weight:
706.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.