Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktische Helfer Garten (71)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553339
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553339
EAN/GTIN:
     4048962365429
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Praktische Helfer Box Garten & Haus enthält vorsortiert 25 DuoPower 6 x 30 und 20 Senkkopfschrauben 4,5 x 40 in Edelstahl A2, 15 DuoPower 8 x 40 und 10 Senkkopfschrauben 5,0 x 55 in Edelstahl A2 sowie 1 Paar Gartenhandschuhe der Größe 9. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Box ist ideal für alle Befestigungslösungen rund ums Heim. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Praktische Helfer Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Praktische Helfer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
40 C62
Inhalt:
25 x DuoPower 6 x 30,<br />20 x Schraube SK 4,5 x 40 A2,<br />15 x DuoPower 8 x 40,<br />10 x Schrauben SK 5,0 x 55 A2,<br />1 x Gartenhandschuhe Gr. 9
net_weight:
298.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.