Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktische Helfer Elektro (155)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553345
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553345
EAN/GTIN:
     4048962365474
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder sortiment fischer
kabelbinder
kabelbinder set
Die fischer Praktische Helfer Box Kabel & Leitung enthält vorsortiert 40 transparente Kabelbinder 3,6 x 150, 40 schwarze Kabelbinder 3,6 x 150, 15 Steckleitungsschlaufen 3/13, 30 Nagelschellen 4-7 mm, 30 Nagelschellen 7-11 mm. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Box ist ideal für Befestigungen von Kabeln und Elektroleitungen. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Praktische Helfer Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Produktlinie:
Meister-Box
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
155 C62
Inhalt:
40 x Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent<br />40 x Kabelbinder BN 3,6 x 150 schwarz<br />15 x Leitungsschlaufe SF plus LS 3/13<br />30 x Mehrbereichsnagelschelle MNS 4-7<br />30 x Mehrbereichsnagelschelle MNS 7-11
net_weight:
255.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.