Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PraktischeHelfer Outdoor/Feuchtraum(120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553346
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553346
EAN/GTIN:
     4048962365481
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker m6x30mm
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Praktische Helfer Box Feucht & Außen enthält vorsortiert 25 DuoPower 6 x 30 und 25 Senkkopfschrauben 4,5 x 40 in Edelstahl A2, 15 DuoPower 8 x 40 und 15 Senkkopfschrauben 5,0 x 55 in Edelstahl A2, 10 DuoPower 6 x 50 und 10 Senkkopfschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2 sowie 10 DuoPower 8 x 65 und 10 Senkkopfschrauben 5,0 x 80 in Edelstahl A2. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Box ist ideal für alle Befestigungslösungen im Außenbereich sowie in Feuchträumen. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Praktische Helfer Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Praktische Helfer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
60 C62
Inhalt:
25 x DuoPower 6 x 30,<br />25 x Schraube SK 4,5 x 40 A2,<br />10 x DuoPower 6 x 50,<br />10 x Schraube SK 4,5 x 60 A2,<br />15 x DuoPower 8 x 40,<br />15 x Schrauben SK 5,0 x 55 A2,<br />10 x DuoPower 8 x 65,<br />10 x Schrauben SK 5,0 x 80 A2
net_weight:
447.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.