Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-553411 Herst.-Nr.: 553411 EAN/GTIN: 4048962365818 |
| |
|
| | |
| Das fischer gasbetriebene Setzgerät FGC 100 ist perfekt geeignet für die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl. Die 100-Joule-Setzenergie gewährleistet ein immer korrektes Eindringen in den Untergrund, auch bei Stahl-an-Stahl Anwendungen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 336 x 121 x 404 mm | Profi / DIY: | Profi | Eigenschaften: | 100 Joule Setzenergie, 4,1 kg mit Akku, Fassungsvermögen von 26 bzw. 50 Nägel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 1 x fischer gasbetriebenes Setzgerät FGC 100<br />1 x Magazin FGC 100 – M26<br />1 x Ladegerät BC 7.2V<br />2 x Lithium-Ionen-Akku B 7.2V – 2.5Ah<br />1 x Nageldurchschlag<br />2 x Sechskantschlüssel<br />1 x XL-BOXX | net_weight: | 9911.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulvernagelpistole, Pulverpistole, Gas-Nagler, Gasdrucknagler, Gasnagler, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, gasnagler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 619,93* | € 717,65* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 620,24* | € 717,65* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 675,76* | € 718,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 633,07* | € 735,14* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 734,99* | € 778,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 619,93* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|