Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenset KSU - 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553734
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553734
EAN/GTIN:
     4048962377897
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Das fischer Konsolenset KSU ist ein komplettes Set zur Befestigung von Klimaanlagen, Pumpen oder Ventilatoren an Wänden. Das Set besteht aus den fischer Montageschienen MS 38/40, den Hammerkopfschrauben HS sowie den Schiebemuttern SM. fischer bietet die Konsolensets KSU in unterschiedlicher Ausführung mit Auslegerkonsolen in den Längen von 440 - 600 mm. Die Ausführung KSU-S enthält zusätzlich 4 Vibrationsdämpfer. Die Komponenten der Sets mit Sendizimir-Verzinkung sind aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
1,5 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
1,5 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
KSU
Produkttyp:
Konsolenset
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
38 C62
net_weight:
6194.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.