| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-553834 Herst.-Nr.: 553834 EAN/GTIN: 4048962379112 |
| |
|
| | |
| Der Gewindereduzierstift M12/M10 ermöglicht ein Anschlussgewinde M10 für den fischer TherMax 12 und 16. Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 10x Gewindereduzierstift M12/M10 R, 10x Unterlegscheibe 10,5 x 25 x 3 A4 und 10x Sechskantmutter M10 A4 SW17. Weitere Informationen: | | Profi / DIY: | Profi | Gewindemaß 1 metrisch: | 12 | Gewindemaß 2 metrisch: | 10 | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | Inhalt: | 10 x Gewindereduzierstift M12/M10 R (Gesamtlänge 59 mm; davon M12 29 mm, M10 30 mm)<br />10 x Unterlegscheibe 10,5 x 25 x 3 A4<br />10 x Sechskantmutter M10 A4 SW17<br />1 x Montageanleitung | net_weight: | 560.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |