Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ready2Fix Schachtschutz K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-553879
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553879
EAN/GTIN:
     4048962379372
Suchbegriffe:
Lichtschacht
Das fischer Montageset Einbruchsicherung Lichtschacht B beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Lichtschacht Einbruchsicherungen: 2 fischer DuoPower 8 x 40, 2 A2-Edelstahl Spanplattenschrauben mit Panhead 5,0 x 60.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0 x 60 mm
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
M-Set
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x Dübel DuoPower 8 x 40,<br />2 x Spanplattenschraube 5,0 x 60 Panhead A2 rostfrei
net_weight:
23.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.