Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highb.-A.FHB II A-S Inject M10x60/60 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-554092
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554092
EAN/GTIN:
     4048962389883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange m10
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AS Inject R ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II Inject. Der Verbundanker ist ideal für Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB II AS Inject R werden beispielsweise Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
66 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Länge:
146 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
778.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,01*
€ 89,2619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,43*
€ 86,1917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,28*
€ 83,6332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,52*
€ 69,6388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.