Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement FMCE-L kurz M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-554241
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554241
EAN/GTIN:
     4048962391855
Die fischer Verbindungselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung an das Montageprofil FMP. Der fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB eignet sich als vorgefertigter Verbinder zur Befestigung der Konstruktionselemente. Eine sichere Verbindung von Gewindestangen, Rohrschellen oder Grundplatten schaffen die Verbindungselemente FMCE und FMCE-L. Das Verbindungselement FMCE-L ermöglicht mittels Langlöchern flexible Verbindungen für unterschiedliche Elemente wie Grundplatten oder U-Bügel. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Höhe:
84 mm
Länge:
80 mm
Langloch:
50 x 22 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FMCE-L
Produkttyp:
Anschlusselement
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
11781.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,23*
€ 416,7737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,17*
€ 414,3223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,49*
€ 396,8531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,24*
€ 383,4656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,78*
€ 359,1182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.