Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder Profil FMVB-P II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-554242
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554242
EAN/GTIN:
     4048962391862
Suchbegriffe:
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
verbinder montageschiene fischer
fischer Gelenkverbinder sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
67 mm
Länge:
190 mm
Stärke:
12 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Gelenkverbinder
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
net_weight:
9300.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schienenverbinder montageschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 78,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,00*
€ 224,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,29*
€ 220,4951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,72*
€ 213,8668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,24*
€ 208,5356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,25*
€ 185,9375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.