Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 1" M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-554245
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554245
EAN/GTIN:
     4048962391893
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1" M10/M12 für Nenngröße 1" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
91 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
69 mm | 45 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
33 - 36 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
7682.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,985*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,325*
€ 225,29675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,185*
€ 221,56015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,745*
€ 213,89655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,835*
€ 204,48365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,985*
€ 186,81215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.