Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 1 1/2" M10/M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-554247
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554247
EAN/GTIN:
     4048962391916
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1 1/2" M10/M12 für Nenngröße 1 1/2" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
107 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
85 mm | 53 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1 1/2 in
Spannbereich:
47 - 52 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3673.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,286*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,3643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,186*
€ 100,18134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,586*
€ 99,46734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,246*
€ 94,30274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,946*
€ 91,56574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,286*
€ 80,07034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.