Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel FDZ 6/35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-554898
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554898
EAN/GTIN:
     4048962396072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckennagel
fischer deckennagel
Der fischer Deckennagel FDZ ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDZ ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDZ ist ideal, um Metallprofile im Trockenbau und um Draht- und Noniusabhänger für abgehängte Decken in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Effektive Verankerungstiefe:
32 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Kopf-ø:
15 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe mit Bohrlochreinigung:
72 mm
Min. Bohrlochtiefe ohne Bohrlochreinigung:
77 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Deckennagel
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1697.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.