Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M10 - 3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-557092
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557092
EAN/GTIN:
     8001132570920
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 3000mm
gewindestange m10
gewindestange 3000 mm
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Länge:
3.000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Produktlinie:
G
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
7500.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,8528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,294*
€ 38,42986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,924*
€ 37,98956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,504*
€ 36,29976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,044*
€ 34,56236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,994*
€ 33,31286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.