Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe U 12x24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-557301
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557301
EAN/GTIN:
     8001132573013
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Die fischer Unterlegscheibe U ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
24 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Loch-Ø:
12,5 mm
Stärke:
2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Unterlegscheibe
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
583.30 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.