Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHBC Trägerklammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-557375
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557375
EAN/GTIN:
     4048962400090
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Die fischer Klemmkonsole FHBC aus feuerverzinktem Stahl dient zur Montage von FUS Profilschienen an Stahlträgern.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17
Anzugsdrehmoment:
22 N·m
Breite:
55 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Länge:
90 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,60 kN
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5795.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,32*
€ 491,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,75*
€ 487,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,02*
€ 458,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,20*
€ 447,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,80*
€ 426,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.