Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllset M20 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-557877
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557877
EAN/GTIN:
     4048962407327
Das fischer Verfüllset ist die universelle Systemkomponente für dynamische Belastungen. Durch die im Set enthaltene Verfüllscheibe wird eine lückenlose Verfüllung des Ringspaltes ermöglicht und somit eine sichere Lastübertragung gewährleistet. Das Set kann in Vor- und Durchsteckmontage genutzt werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
50 mm
Höhe:
13 mm
Innen-ø:
23,3 mm
Passend zu:
FIS A / RG M20 R
Profi / DIY:
Profi
Min. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
1 x Sicherungsmutter<br />1 x Zentrierbuchse<br />1 x Kugelscheibe<br />1 x verfüllbare Kegelpfanne<br />1 x Injektionstülle
net_weight:
1288.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,434*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,004*
€ 52,36476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,814*
€ 52,13866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,954*
€ 48,73526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,754*
€ 47,30726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,924*
€ 45,12956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,434*
€ 39,78646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.