Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllset M20 R Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-557879
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557879
EAN/GTIN:
     4048962407341
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Das fischer Verfüllset ist die universelle Systemkomponente für dynamische Belastungen. Durch die im Set enthaltene Verfüllscheibe wird eine lückenlose Verfüllung des Ringspaltes ermöglicht und somit eine sichere Lastübertragung gewährleistet. Das Set kann in Durchsteckmontage genutzt werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
37 mm
Innen-ø:
21 mm
Passend zu:
FIS A / RG M20 R
Profi / DIY:
Profi
Min. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
1 x Sicherungsmutter, 1 x Zentrierbuchse
net_weight:
96.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,36*
€ 56,3584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,58*
€ 54,2402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.