Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x150 US TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558219
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558219
EAN/GTIN:
     4048962410617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
betonschraube fischer 8x80
betonschrauben 8x80
fischer betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 100 mm | 65 / 85 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Kopf-ø:
18 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
85 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
160 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 150 mm
Schraubenlänge:
150 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3472.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7149*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,1049*
€ 1,31483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0249*
€ 1,21963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9549*
€ 1,13633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9349*
€ 1,11253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8749*
€ 1,04113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7149*
€ 0,85073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.