Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x280 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558222
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558222
EAN/GTIN:
     4048962410648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 225 mm | 65 / 215 mm | 85 / 195 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Kopf-ø:
20,5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
290 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 280 mm
Schraubenlänge:
280 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3678.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5762*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8125*
€ 4,53688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6025*
€ 4,28698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5125*
€ 4,17988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3162*
€ 3,94628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1662*
€ 3,76778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5762*
€ 3,06568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.