Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 12x190 US


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558224
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558224
EAN/GTIN:
     4048962410662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 12x110
fischer betonschraube
betonschrauben 12 x 115
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
60 / 130 mm | 75 / 115 mm | 100 / 90 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Kopf-ø:
23 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
90 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
200 mm
Schraubenabmessung:
14,0 x 190 mm
Schraubenlänge:
190 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3723.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,6245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.