Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 14x240 175/155/125 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558228
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558228
EAN/GTIN:
     4048962410709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube
betonschraube 14x120
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 21
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
65 / 175 mm | 85 / 155 mm | 115 / 125 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
125 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
250 mm
Schraubenabmessung:
16,0 x 240 mm
Schraubenlänge:
240 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3143.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1705*
€ 8,5329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7705*
€ 8,0569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5905*
€ 7,8427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2705*
€ 7,4619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9905*
€ 7,1287
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.