Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x140 US R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558243
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558243
EAN/GTIN:
     4048962410853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube 10x90
betonschrauben 10 x 200
fischer betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 85 mm | 65 / 75 mm | 85 / 55 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Kopf-ø:
20,5 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 140 mm
Schraubenlänge:
140 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5189.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,7723*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4623*
€ 6,50014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1823*
€ 6,16694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0023*
€ 5,95274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9123*
€ 5,84564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5523*
€ 5,41724
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7723*
€ 4,48904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.