Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x160 US R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558244
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558244
EAN/GTIN:
     4048962410860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 105 mm | 65 / 95 mm | 85 / 75 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Kopf-ø:
20,5 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
75 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 160 mm
Schraubenlänge:
160 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5785.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8698*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5398*
€ 6,59236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2398*
€ 6,23536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0698*
€ 6,03306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9098*
€ 5,84266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6498*
€ 5,53326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,8698*
€ 4,60506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.