Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 1 1/4" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558527
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558527
EAN/GTIN:
     4048962413182
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1 1/4" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
100 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
78 mm | 49 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
40 - 45 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3365.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,34*
€ 206,2746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,24*
€ 199,0156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,62*
€ 191,1378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,34*
€ 183,6646
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 149,43*
€ 177,8217
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 148,99*
€ 177,2981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,38*
€ 162,2922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.