Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 1 1/2" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558528
EAN/GTIN:
     4048962413199
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1 1/2" M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
107 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
85 mm | 53 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
1 1/2 in
Spannbereich:
48 - 52 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3890.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,9605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,22*
€ 212,0818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,18*
€ 202,5142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,34*
€ 196,7546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,10*
€ 188,139
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 152,97*
€ 182,0343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 152,53*
€ 181,5107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,21*
€ 165,6599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.