Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 131-137 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558536
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558536
EAN/GTIN:
     4048962413274
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - metrisch ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinden M 8/M 10 oder M 12/M 16. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 19 - 508 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - metrisch ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
202 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Höhe:
173 mm | 100 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3 kN
Spannbereich:
131 - 137 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
131 mm
Breite Schellenband:
30 mm
Stärke Schellenband:
3 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
9825.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,38*
€ 526,4322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,16*
€ 521,4104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,79*
€ 495,9801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,93*
€ 467,5867
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 391,66*
€ 466,0754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 390,59*
€ 464,8021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,52*
€ 442,1088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.