Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 165-171 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558539
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558539
EAN/GTIN:
     4048962413304
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 165-171 M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
255 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
207 mm | 125 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
6 in
Spannbereich:
165 - 171 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
12256.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 19,741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,30*
€ 560,847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,50*
€ 557,515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,24*
€ 525,0756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,55*
€ 494,5045
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 414,49*
€ 493,2431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 413,21*
€ 491,7199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,82*
€ 469,8358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.