Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 188-194 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558540
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558540
EAN/GTIN:
     4048962413311
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 188-194 M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
278 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
230 mm | 125 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Nenngröße:
7 in
Spannbereich:
188 - 194 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
7040.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,06*
€ 291,6214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,07*
€ 288,0633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,42*
€ 277,7698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,83*
€ 255,6477
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 214,18*
€ 254,8742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 213,53*
€ 254,1007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,61*
€ 237,5359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.