Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 305-316 M12/M16 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558547
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558547
EAN/GTIN:
     4048962413380
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 305-316 M12/M16 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M12/M16 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12 / M16
Breite:
397 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
314 mm | 157 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
12,00 kN
Spannbereich:
305 - 316 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20240.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 527,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 52,751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 612,35*
€ 728,6965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 592,91*
€ 705,5629
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 580,29*
€ 690,5451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 557,45*
€ 663,3655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 542,91*
€ 646,0629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,51*
€ 627,7369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.