Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 4" M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558606
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558606
EAN/GTIN:
     4048962413519
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - metrisch ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinden M 8/M 10 oder M 12/M 16. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 19 - 508 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - metrisch ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
176 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Höhe:
153 mm | 87 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3 kN
Nenngröße:
4 in
Spannbereich:
108 - 116 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
4 Zoll (100)
Spannbereich von - bis:
108 mm
Breite Schellenband:
30 mm
Stärke Schellenband:
3 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
8970.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,8035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,55*
€ 371,9345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,92*
€ 366,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,24*
€ 351,3356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,15*
€ 326,2385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 272,21*
€ 323,9299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,07*
€ 304,7233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.