Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower L-Boxx 102 (910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558627
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558627
EAN/GTIN:
     4048962413625
Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX - gefüllt mit 910x DuoPower in den verschiedenen Größen. Der DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübel angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Produktlinie:
L-BOXX
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
Reale Inhaltsmenge:
910 C62
Inhalt:
430 x DuoPower 6 x 30<br />110 x DuoPower 6 x 50<br />180 x DuoPower 8 x 40<br />120 x DuoPower 8 x 65<br />70 x DuoPower 10 x 50
net_weight:
3958.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.