Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profikoffer DuoLine / Quattric II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     820-1845644
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558742
EAN/GTIN:
     4048962414653
Sichern Sie sich jetzt den praktischen Profikoffer gefüllt mit Dübeln unserer preisgekrönten DuoLine sowie 3 unserer Hochleistungsbohrer Quattric II. Der DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten und entscheidet je nach Baustoff selbst, ob er spreizt, klappt oder knotet. Die selbstbohrende Bohrspitze des DuoBlade ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Er ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec ermöglicht eine einfache Montage auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt dem Dübel seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. In Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Der fischer Hammerbohrer Quattric II ist ein Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das zweiteilige Wendeldesign ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Produktlinie:
DuoLine
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
Reale Inhaltsmenge:
1.103 C62
Inhalt:
200 x DuoPower 6 x 30<br />200 x DuoPower 8 x 40<br />100 x DuoPower 10 x 50<br />50 x DuoBlade<br />50 x DuoTec<br />1 x Quattric II 6/100/165<br />1 x Quattric II 8/100/165<br />1 x Quattric II 10/100/165
net_weight:
4554.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,22*
€ 48,83*
13 Tage
8
pro Stück
€ 6,29*
ab € 41,64*
€ 54,82*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 117,78*
€ 145,07*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 134,98*
€ 164,90*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,70*
€ 165,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.