Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.mörtel FIS V Plus 360 S Eimer (22)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-558761
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558761
EAN/GTIN:
     4048962417739
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mörtel
fischer mörtel
injektionsmörtel
Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen einen zügigen Arbeitsfortschritt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
360 ml | 22 x Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus
Skalenteile:
180
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
22 C62
net_weight:
16127.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,13*
€ 583,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,38*
€ 570,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.