Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express MS 290 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558829
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558829
EAN/GTIN:
     4048962415018
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
Der Express MS ermöglicht die Verklebung zahlreicher Objekte für Montagezwecke im Innen- und Außenbereich, bei denen ein schneller Aufbau der Klebefestigkeit notwendig ist. So können verklebte Bauteile nach ca. 20 Minuten genutzt werden, da bereits eine Handfestigkeit erreicht ist. Durch seine hohe Endfestigkeit ermöglicht der Express MS zudem die sichere and dauerhafte Befestiung von höheren Lasten. Der Klebstoff auf Hybridbasis ist geruchlos und frei von Silicon, Lösemitteln und Isocyanat. Durch sein enorm breites Haftungsspektrum ist er für eine Vielzahl von Untergründen geeignet und sehr einfach in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
290 ml | 1 x Kartusche 290 ml
Sprachen auf Kartusche:
CS, DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Verpackungsvariante:
Kartusche
Reale Inhaltsmenge:
12 C62
net_weight:
515.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.