Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex MS 290 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-558830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558830
EAN/GTIN:
     4048962415025
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkitt
Der fischer Flex MS ist ein einkomponentiger Hybrid-Dichtstoff der mit Luftfeuchtigkeit reagiert und das nahezu ohne Schwund und absolut blasenfrei. Er zeichnet sich durch eine sehr hohe Dehnfähigkeit aus. Er lässt sich sehr gut verarbeiten und besitzt hervorragende Hafteigenschaften auf unterschiedlichsten Untergründen. Der Flex MS haftet auch verlässlich auf feuchten Untergründen. Zudem ist er mit verschiedenen Farbsystemen überstreichbar. Er weist eine hohe Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
290 ml | 1 x Kartusche 290 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, FR
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
467.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.