Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M20x350 8.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559627
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559627
EAN/GTIN:
     4048962422641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20x350
fischer ankerstange
ankerstange m20
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
8044.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,47*
€ 110,0393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,37*
€ 102,7803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,81*
€ 99,7339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,60*
€ 87,584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.