Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN Clix P M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559767
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559767
EAN/GTIN:
     4048962423686
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m12
Die fischer Schiebemutter FCN Clix P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
50 Nm
Brandschutz geprüft:
Ja
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Gewinde:
M12
Gewindemaß in mm:
12 mm
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0 mm:
2 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm:
2 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,5 mm:
2 kN
Stärke:
9,5 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
8 kN
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
FUS
Produktlinie:
FCN Clix P
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2015.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmuttern fischer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,02*
€ 104,7438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,28*
€ 100,2932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,29*
€ 96,7351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.