Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerkonsole FCA 41/2,0 - 600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-559917
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559917
EAN/GTIN:
     4048962424898
Suchbegriffe:
Kragarm
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Die fischer Auslegerkonsole FCA ermöglicht die schnelle und einfache Montage von z.B. Rohrtrassen entlang der Wand. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Länge:
600 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
0,90 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
0,45 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3:
0,90 kN
Profil:
41 / 2,0
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1540.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.