Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1/2" A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560577
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560577
EAN/GTIN:
     4048962427523
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS A2 ist eine zweischraubige Rohrschelle aus Edelstahl A2 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS A2 ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
68 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,2 mm
Höhe:
45 mm | 26 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 24 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1/2 Zoll (15)
Spannbereich von - bis:
20 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A2
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1405.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,5375*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,7875*
€ 123,50713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,8575*
€ 121,21043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,1875*
€ 115,65313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,0075*
€ 111,86893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,5375*
€ 99,40963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.