Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 4" A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560589
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560589
EAN/GTIN:
     4048962427646
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS A2 ist eine zweischraubige Rohrschelle aus Edelstahl A2 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS A2 ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
172 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,0 mm
Höhe:
138 mm | 73 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2 kN
Nenngröße:
4 in
Spannbereich:
102 - 116 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
4 Zoll (100)
Spannbereich von - bis:
102 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A2
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2475.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,1964*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,0064*
€ 10,71762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8964*
€ 10,58672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4464*
€ 10,05122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,2364*
€ 9,80132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,1964*
€ 8,56372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.