Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1/2" A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560594
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560594
EAN/GTIN:
     4048962427691
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 1/2" A4 für Nenngröße 1/2" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
68 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,2 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
45 mm | 26 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 24 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1425.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,0775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,3575*
€ 167,02543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,9075*
€ 165,29993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,6275*
€ 157,82673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,6475*
€ 151,90053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,0775*
€ 135,75223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.