Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 1" A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560596
EAN/GTIN:
     4048962427714
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 1" A4 für Nenngröße 1" mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
80 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,2 mm
Material:
Edelstahl A4
Höhe:
60 mm | 32 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
31 - 38 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1670.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,7725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,7509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,3425*
€ 207,46758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,8225*
€ 204,46878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,8225*
€ 196,13878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,1525*
€ 188,20148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,7725*
€ 171,08928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.